Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts VESA-Platte für Notebook und Telefon NOTEBOOK-V200, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts VESA-Platte für Notebook und Telefon NOTEBOOK-V200, Schwarz
Neomounts VESA-Platte für Notebook und Telefon NOTEBOOK-V200, Schwarz
Neomounts VESA-Platte für Notebook und Telefon NOTEBOOK-V200, Schwarz
Neomounts VESA-Platte für Notebook und Telefon NOTEBOOK-V200, Schwarz
Neomounts VESA-Platte für Notebook und Telefon NOTEBOOK-V200, Schwarz
Neomounts VESA-Platte für Notebook und Telefon NOTEBOOK-V200, Schwarz
Neomounts VESA-Platte für Notebook und Telefon NOTEBOOK-V200, Schwarz
Neomounts VESA-Platte für Notebook und Telefon NOTEBOOK-V200, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NOTEBOOK-V200
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NOTEBOOK-V200
EAN/GTIN:
     8717371445768
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Neomounts Modell NOTEBOOK-V200 ist eine universelle VESA-Platte für Notebooks bis 17" (457mm) und Telefone. In Kombination mit Tischhalterungen wird diese universelle VESA-Platte unverzichtbar. Mit VESA 75x75 und 100x100 Lochmuster kann diese VESA-Platte mit den meisten Halterungen verwendet werden. Wählen Sie die beste Halterungslösung für Ihre Bedürfnisse und kombinieren Sie diese mit Neomounts NOTEBOOK-V200. Diese VESA-Platte kann sowohl für Links- als auch Rechtshänder angeordnet worden. Fast jedes Notebook oder Telefon passt auf diese VESA-Platte. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken-und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
15
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
4
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
6 cm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D960NOTEBOOK
ab € 118,36*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D550NOTEBOOK
ab € 54,99*
Ähnlich
Neomounts
NOTEBOOK-D100
ab € 61,56*
Ähnlich
Neomounts
NSNOTEBOOK300
ab € 33,07*
Ähnlich
Neomounts
NOTEBOOK-V100
ab € 42,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.