Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Schwarz
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Schwarz
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Schwarz
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Schwarz
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Schwarz
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Schwarz
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Schwarz
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Schwarz
Neomounts Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) NS-CLMP25, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NS-CLMP25BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NS-CLMP25BLACK
EAN/GTIN:
     8717371448257
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Tischklemmen Hustenschutz
Neomounts NS-CLMP25BLACK eignet sich für Schreibtische mit einer Dicke von 8-25 mm. Die Klemmen garantieren eine solide und sichere Installation der NS-GLSPROTECT-Sicherheitsschirme oder anderer geeigneter Schutzscheiben, die Sie am Schreibtisch befestigen möchten. Die Klemmen werden direkt am Schreibtisch befestigt und bewegen sich daher reibungslos mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch. Ebenfalls erhältlich: Installations-Sets für Schreibtische mit einer Tischplattenstärke von mehr als 25 mm sind die NS-CLMP40-Klemmen in Schwarz und Weiß. Mit diesen Klemmen können die Schutzscheiben an Schreibtischen mit einer Tischplattenstärke von 25-40 mm montiert werden. Verwenden Sie lieber Standfüße anstelle von Klemmen-Sets? Die NS-CLMPSTAND-Standfüße mit Klemmen bieten die ideale Lösung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
5
Montage:
Schreibtisch
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
8,9 cm
Kabelführung:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NSLS010
ab € 19,95*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 25,26*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 23,46*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 25,17*
Ähnlich
Neomounts
NSLS200
ab € 35,04*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 81,09*
Ähnlich
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 8,79*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,32*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,34*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,29*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,31*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,30*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 81,06*
Ähnlich
Neomounts
NS-MPM100
ab € 21,14*
Ähnlich
Neomounts
NS-WMB200BLACK
ab € 225,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.