Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts vertikaler Laptop-Ständer NSLS300, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer NSLS300, Silber
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer NSLS300, Silber
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer NSLS300, Silber
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer NSLS300, Silber
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer NSLS300, Silber
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer NSLS300, Silber
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer NSLS300, Silber
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer NSLS300, Silber
Neomounts vertikaler Laptop-Ständer NSLS300, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-NSLS300
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NSLS300
EAN/GTIN:
     8717371448332
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der Neomounts NSLS300 ist ein vertikaler Ständer für Laptops von 11" bis 17". Der Halter ist in der Breite verstellbar und somit universell einsetzbar. Die solide Aluminiumkonstruktion sorgt für eine sichere Positionierung des Laptops. Der NSLS300 ist eine intelligente, platzsparende Lösung für jeden Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
11
Max. Bildschirmgröße (inch):
17
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
5
Bildschirme:
1
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Ständer
Höhenverstellung:
4,2 cm
Kabelführung:
Nein
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,07*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,08*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,34*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,49*
Ähnlich
Neomounts
AFL55-800BL1
ab € 325,56*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100RACK
ab € 21,76*
Ähnlich
Neomounts
AWL05-750BL
ab € 16,61*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875BL
ab € 105,37*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875WH
ab € 107,33*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 194,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.