Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Thin Client-Halterung THINCLIENT-10, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Thin Client-Halterung THINCLIENT-10, Silber
Neomounts Thin Client-Halterung THINCLIENT-10, Silber
Neomounts Thin Client-Halterung THINCLIENT-10, Silber
Neomounts Thin Client-Halterung THINCLIENT-10, Silber
Neomounts Thin Client-Halterung THINCLIENT-10, Silber
Neomounts Thin Client-Halterung THINCLIENT-10, Silber
Neomounts Thin Client-Halterung THINCLIENT-10, Silber
Neomounts Thin Client-Halterung THINCLIENT-10, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-THINCLIENT-10
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     THINCLIENT-10
EAN/GTIN:
     8717371443276
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Der Neomounts THINCLIENT-10 macht es einfach, einen Thin Client an einem Monitorarm zu befestigen und schafft so mehr Arbeitsfläche. Außerdem schützt er den Thin Client vor Staub, Schmutz und/oder Diebstahl.

Der Halter ist leicht in der Tiefe verstellbar und eignet sich daher für die meisten Thin Client-Modelle. Die genauen Abmessungen der Halterung entnehmen Sie bitte der Zeichnung.

Der THINCLIENT-10 kann mit den folgenden spezifischen Neomounts-Monitorarmen kombiniert werden: FPMA-D935, FPMA-D935G, FPMA-D935D, FPMA-D935D4, FPMA-D960, FPMA-D960D, FPMA-D965 und die FPMA-D1330-Serie. Außerdem ist der Halter für Stützen mit einem Ø 35 mm Stange geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Min. VESA:
50x50 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
13,8 cm
Weitere Suchbegriffe: cpu halter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
THINCLIENT-01
ab € 11,52*
Ähnlich
Neomounts
THINCLIENT-05
ab € 13,90*
Ähnlich
Neomounts
THINCLIENT-20
ab € 24,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.