Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-350xx14, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-WL35-350BL14
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL35-350BL14
EAN/GTIN:
     8717371449643
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts WL35-350BL14 ist eine neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis zu 65" mit einer maximalen Tragkraft von 35 kg. Die vielseitige Neigungstechnologie (12°) ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen.

Die WL30-350BL14 hat eine Tiefe von 4,6 cm und ist für Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochbild 50x50 bis 400x400 mm entsprechen. Die vertikalen Elemente der Halterung können mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden.

In der Verpackung ist eine praktische Schraubentasche enthalten, die eine schnelle und einfache Montage ermöglicht.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
65
Max. Gewicht (kg):
35
Bildschirme:
1
Min. VESA:
50x50 mm
Max. VESA:
400x400 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
+10°, -2°
Abstand zur Wand (cm):
4,6 cm
Kabelführung:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
WL35-750BL14
ab € 47,85*
Ähnlich
Neomounts
WL35-750BL16
ab € 54,04*
Ähnlich
Neomounts
WL35-750BL18
ab € 59,71*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-950BL19
ab € 133,85*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-910BL16
ab € 117,21*
Ähnlich
Neomounts
WL35-350BL12
ab € 14,75*
Ähnlich
Neomounts
WL35-550BL12
ab € 15,86*
Ähnlich
Neomounts
WL35-550BL14
ab € 22,89*
Ähnlich
Neomounts
WL35-550BL16
ab € 29,65*
Ähnlich
Neomounts
WL35-550BL18
ab € 46,02*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL12
ab € 32,90*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL14
ab € 41,51*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL16
ab € 50,18*
Ähnlich
Neomounts
WL35S-850BL18
ab € 65,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.