Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL40-550xx12, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1817-216098
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL40-550BL12
EAN/GTIN:
     8717371448684
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts WL40-550BL12 LEVEL ist eine voll bewegliche Wandhalterung für Flachbildschirme bis 55" und einer maximalen Belastbarkeit von 35 kg. Die vielseitige Neig- (14°) und Schwenk- (40°) Technologie ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen. Die Halterung kann für die perfekte Installation nivelliert werden.

Die LEVEL-550 Wandhalterung hat eine Tiefe von 4,5-42 cm und eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 100x100 bis 200x200 mm.

Die WL40-550BL12 verfügt über ein raffiniertes Easy-Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen befestigen können. Die Halterung ist mit einem Kabelmanagement ausgestattet, um lose Kabel auf der Rückseite des Bildschirms zu sichern.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
55
Max. Gewicht (kg):
35
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
200x200 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
+12°, -2°
Rotation (Grad):
+3°, -3°
Schwenkbereich (Grad):
40°
Abstand zur Wand (cm):
4,5-42 cm
Kabelführung:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
6
pro Stück
€ 4,50*
ab € 23,97*
€ 31,84*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 24,15*
€ 31,97*
2 Tage
10
pro Stück
€ 13,00*
ab € 24,92*
€ 33,00*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,01*
€ 35,35*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,81*
€ 35,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
WL40S-950BL18
ab € 192,53*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-910BL16
ab € 142,16*
Ähnlich
Neomounts
WL40-540BL12
ab € 17,66*
Ähnlich
Neomounts
WL40-540BL14
ab € 30,13*
Ähnlich
Neomounts
WL40-550BL14
ab € 40,58*
Ähnlich
Neomounts
WL40-550BL16
ab € 57,73*
Ähnlich
Neomounts
WL40-550BL18
ab € 95,65*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-840BL12
ab € 45,33*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-840BL14
ab € 51,53*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL12
ab € 58,84*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL14
ab € 76,19*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL16
ab € 86,40*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL18
ab € 134,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.