Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-WL40S-910BL16
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL40S-910BL16
EAN/GTIN:
     8717371449544
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts WL40S-910BL16 ist eine vollbewegliche Säulenhalterung für Bildschirme bis zu 70" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 45 kg. Die vielseitige Neigungs- (14°) und Schwenktechnologie (90°) ermöglicht es Ihnen, den optimalen Blickwinkel einzustellen. Die Halterung ist für zylindrische, quadratische und rechteckige Säulen von Ø25-100 cm geeignet. Für eine perfekte Installation ist eine Niveauregulierung möglich.

Die WL40S-910BL16 hat eine Tiefe von 8,2-59 cm und ist für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 200x100 bis 600x400 mm geeignet. Die Säulenhalterung hat einen Gurt von 350 cm.

Die Säulenhalterung ist mit einer Kabelführung aus Metall ausgestattet, so dass alle losen Kabel an der Halterung befestigt werden können. Der mitgelieferte Spanngurt und die Magnetwasserwaage sorgen für eine einfache Installation.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
40
Max. Bildschirmgröße (inch):
70
Max. Gewicht (kg):
45
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x100 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Stange
Typ:
Voll beweglich
Neigung (Grad):
+12°, -2°
Rotation (Grad):
+3°, -3°
Schwenkbereich (Grad):
+45°, -45°
Abstand zur Wand (cm):
8,2-59 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
WL40S-950BL18
ab € 192,53*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-840BL12
ab € 45,33*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-840BL14
ab € 51,53*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL12
ab € 58,84*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL14
ab € 76,19*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL16
ab € 86,40*
Ähnlich
Neomounts
WL40S-850BL18
ab € 134,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.