Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts wandmontierter Sitz-Steh-Arbeitsplatz , Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts wandmontierter Sitz-Steh-Arbeitsplatz , Schwarz
Neomounts wandmontierter Sitz-Steh-Arbeitsplatz , Schwarz
Neomounts wandmontierter Sitz-Steh-Arbeitsplatz , Schwarz
Neomounts wandmontierter Sitz-Steh-Arbeitsplatz , Schwarz
Neomounts wandmontierter Sitz-Steh-Arbeitsplatz , Schwarz
Neomounts wandmontierter Sitz-Steh-Arbeitsplatz , Schwarz
Neomounts wandmontierter Sitz-Steh-Arbeitsplatz , Schwarz
Neomounts wandmontierter Sitz-Steh-Arbeitsplatz , Schwarz
Neomounts wandmontierter Sitz-Steh-Arbeitsplatz , Schwarz
Neomounts wandmontierter Sitz-Steh-Arbeitsplatz , Schwarz
Neomounts wandmontierter Sitz-Steh-Arbeitsplatz , Schwarz
Neomounts wandmontierter Sitz-Steh-Arbeitsplatz , Schwarz
Neomounts wandmontierter Sitz-Steh-Arbeitsplatz , Schwarz
Neomounts wandmontierter Sitz-Steh-Arbeitsplatz , Schwarz
Neomounts wandmontierter Sitz-Steh-Arbeitsplatz , Schwarz
Neomounts wandmontierter Sitz-Steh-Arbeitsplatz , Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-WL90-325BL1
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL90-325BL1
EAN/GTIN:
     8717371443702
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Die Neomounts WL90-325BL1 ist eine vollbewegliche, höhenverstellbare, wandmontierte Workstation für Bildschirme bis zu 32", Tastatur und Maus. Die Halterung kann Bildschirme mit einem Gewicht von bis zu 9 kg (curved: 6 kg) tragen, während die Tastaturablage maximal 1 kg tragen kann. Dank der vielseitigen Neige- (70°), Dreh- (360°) und Schwenkfunktion (180°) kann der Monitorarm in jeden beliebigen Blickwinkel gebracht werden, um die Möglichkeiten des Bildschirms voll auszunutzen. Die Tastaturablage verfügt über eine Handgelenkstütze und ein Mauspad für optimalen Komfort.

Die Workstation-Wandhalterung hat einen großen Höhen Verstellbereich von 44-95 cm und kann sowohl im Sitzen als auch im Stehen genutzt werden. Um eine schnelle Neupositionierung und die optimale Arbeitsposition zu gewährleisten, verfügt der WL90-325BL1 über eine Gasfeder-Höhenverstellung sowohl für den Monitorarm als auch für den Tastaturablagearm. Das intelligente Kabelmanagementsystem sorgt für eine geordnete Führung der Kabel.

Der WL90-325BL1 ist für Bildschirme geeignet, die den VESA-Lochmustern 75x75 oder 100x100 mm entsprechen, und ist mit einem VESA-Schnellspannsystem für eine schnelle und einfache Installation ausgestattet. Für nicht standardisierte Lochmuster hat Neomounts verschiedene optionale VESA-Adapterplatten im Angebot.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
17
Max. Bildschirmgröße (inch):
32
Min. Gewicht (kg):
1
Max. Gewicht (kg):
9
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75
Max. VESA:
100x100
Montage:
Wand
Typ:
Voll beweglich
Neigung (Grad):
+35°, -35°
Rotation (Grad):
+180°, -180°
Schwenkbereich (Grad):
+90°, -90°
Abstand zur Wand (cm):
15,4-41,6 cm
Höhenverstellung:
44-95 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.