Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Salamander S40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Salamander S40
Elektro-Salamander S40
Artikel-Nr.:
     C1026-100524
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100524
EAN/GTIN:
     4015613370057
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander

Elektro-Salamander S40

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl 18/10
  • Infrarot-Strahlungsheizkörper "Incoloy"
  • Kontrolllampe
  • Grillrost mit Kippsicherung
  • B 380 x T 310 mm
  • Anschlusswert: 2,2 kW / 1 NAC 230 V
  • B 600 x T 370 x H 380 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
600 x 350 x 400 mm
Gewicht:
14 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,38*
€ 519,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,15*
€ 513,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,36*
€ 484,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,18*
€ 469,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,22*
€ 433,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
100528
ab € 643,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.