Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Teigknetmaschine 12 kg / 16 Liter, B350 X T650 X H600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiral-Teigknetmaschine 12 kg / 16 Liter, B350 X T650 X H600
Spiral-Teigknetmaschine 12 kg / 16 Liter, B350 X T650 X H600
Artikel-Nr.:
     C1026-101954
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     101954
EAN/GTIN:
     4015613473086
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter

Spiral-Teigknetmaschine 12 kg / 16 Liter, B350 X T650 X H600

Produktdetails:

  • Anschlusswert: 0,75 kW / 230 V
  • Abmessungen: B 350 x T 650 x H 600 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
350 x 650 x 600 mm
Gewicht:
58 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.071,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,17*
€ 1.442,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,99*
€ 1.425,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,38*
€ 1.360,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,44*
€ 1.321,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,15*
€ 1.274,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
101955
ab € 1.152,22*
Ähnlich
Bartscher
101956
ab € 1.396,94*
Ähnlich
Bartscher
101957
ab € 1.440,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.