Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerspender, elektrisch beheizt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerspender, elektrisch beheizt
Tellerspender, elektrisch beheizt
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     C1026-103065
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     103065
EAN/GTIN:
     4015613437774
Suchbegriffe:
Teller-Spender
Tellerspender
Tellerspender-Wagen
Tellerspenderwagen

Tellerspender, elektrisch beheizt

Produktdetails:

  • Edelstahl
  • Temperatur: +30°C +110°C
  • Fassungsvermögen: ca. 2x 50 Teller,
  • max. Ø 300 mm
  • 4 Lenkrollen Kunststoff, Ø 100 mm
  • (2 mit Feststellern)
  • Anschlusswert: 2,0 kW / 230 V
  • B 430 x T 800 x H 1025 mm
  • Inklusive 2 Kunststoff-Deckel
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
435 x 815 x 915 mm
Gewicht:
43,6 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.046,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,83*
€ 1.443,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,69*
€ 1.422,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,79*
€ 1.349,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,49*
€ 1.303,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,85*
€ 1.245,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.