Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Crêpegerät, 830 x 430 195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Crêpegerät, 830 x 430 195
Gas-Crêpegerät, 830 x 430 195
Artikel-Nr.:
     C1026-1043423
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1043423
EAN/GTIN:
     4015613412955
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe-maker gas

Gas-Crêpegerät, 830 X 430 X 195

Produktdetails:

  • 2 Lamellengussplatten,
  • plangeschliffen, Ø 400 mm,
  • getrennt schaltbar
  • Platten abnehmbar
  • Temperaturstufen: 1-8
  • 6er Sternbrenner
  • Anschlusswert: 12 kW
  • B 830 x T 430 x H 195 mm
  • Eingestellt auf Flüssiggas, Erdgasdüsen sind beigelegt
  • Inklusive: 1 Teigverteiler, 1 Teigwendemesser
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
830 x 430 x 195 mm
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: crepe maker, Gas-Crêpegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.193,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,84*
€ 1.646,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.367,74*
€ 1.627,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,16*
€ 1.532,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,14*
€ 1.476,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,13*
€ 1.419,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
1043413
ab € 715,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.