Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäckerei Backofen AT400 mit Beschwadung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bäckerei Backofen AT400 mit Beschwadung
Bäckerei Backofen AT400 mit Beschwadung
Artikel-Nr.:
     C1026-105780
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105780
EAN/GTIN:
     4015613505572
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Heißluftbackofen
Heißluftofen

Bäckerei Backofen AT400 mit Beschwadung

Produktdetails:

  • Ausführung: Edelstahl innen und außen
  • Temperaturbereich: 0-300 °C
  • Zeitschalter: 0-120 Minuten
  • Einschübe: 4x 600 x 400 mm
  • Abstand zwischen den Blechen 80 mm
  • Innenbeleuchtung
  • Tür mit Doppelscheibe
  • mit 2 Motoren
  • Festwasseranschluss: 3/4"
  • Anschlusswert: 6,4 kW / 3 NAC 400 V
  • Maße: B 835 x T 800 x H 570 mm
  • Inklusive 2 Lochbleche, 2 Backbleche
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
835 x 800 x 570 mm
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Konvektionsofen, Konvektomat, bartscher backofen, back ofen, Bäckerei
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.038,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,22*
€ 1.436,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,67*
€ 1.416,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,31*
€ 1.340,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,81*
€ 1.293,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,38*
€ 1.235,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.