| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1026-105966 Herst.-Nr.: 105966 EAN/GTIN: 4015613461618 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wok-Set, für Induktion Produktdetails: - auch geeignet für Gas und Elektro
- mit flachem Boden
- Außen: Edelstahl, poliert
- Innen: antihaftbeschichtet
- Glasdeckel mit Dampfaustrittsöffnung
- Inhalt: 4 Liter, Ø 32 cm
- Inklusive Abtropfgitter, Pfannenwender und Servierstäbchen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen (B x T x H): | 320 x 95 mm | Gewicht: | 2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rundboden-Pfanne, Rundbodenpfanne, Stielwok, Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, Antihaft-Wok, Wok (Antihaft), Wok antihaft, Wok-Pfanne (Antihaft), Wokpfanne (Antihaft), wok (antihaft) induktion, wok, bartscher wok, Wok-Set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |