Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptwaschgangdosierpumpe für Spülmittel, leitwertgesteuert, B69 X T103 X H62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptwaschgangdosierpumpe für Spülmittel, leitwertgesteuert, B69 X T103 X H62
Hauptwaschgangdosierpumpe für Spülmittel, leitwertgesteuert, B69 X T103 X H62
Artikel-Nr.:
     C1026-109548
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     109548
EAN/GTIN:
     4015613488295
Suchbegriffe:
Spülmaschinen-Dosierpumpe
Spülmaschinendosierpumpe

Hauptwaschgangdosierpumpe für Spülmittel, leitwertgesteuert, B69 X T103 X H62

Produktdetails:

  • zum nachträglichen Einbau für alle gängigen Spülmaschinen
  • komplett mit Einbausatz
  • Volumenstrom 0,01 bis 3,0l/h
  • mit 1-poliger Sonde
  • inklusive Anschluss-Set
  • Anschlusswert: 0,005 kW / 230 V
  • Abmessungen: B 69 x T 103 x H 62 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
69 x 103 x 62 mm
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Hauptwaschgangdosierpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
109518
ab € 167,40*
Ähnlich
Bartscher
109547
ab € 310,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.