Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspülmaschine Deltamat TF 50 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110418 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110418 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110418 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     C1026-110418
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110418
EAN/GTIN:
     4015613448121
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Geschirrspülmaschine Deltamat TF 50 L

Produktdetails:

  • Reinigungsfreundlich
  • Robust und zuverlässig
  • Bedienerfreundlich
  • Servicefreundlich
  • mit Laugenpumpe
  • Maße: B 590 x T 600 x H 850 mm
  • Ausführung CNS 18/10
  • max. Leistung h: 30 Körbe
  • Korbabmessungen: 500 x 500
  • Warmwasseranschluss empfehlenswert bis 55 °C
  • Klarspüldosierpumpe
  • Türkontaktschalter
  • Trockenlaufschutz
  • Gesamtanschlusswert 3,45 kW / 1 NAC 220-240 V
  • Tankheizung 2,7 kW
  • Boilerheizung 2,8 kW
  • Laufzeit 120 Sekunden
  • Wasserverbrauch bei 2 bar 2,3 Liter
  • Tankinhalt 29 Liter
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
590 x 600 x 850 mm
Gewicht:
58 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.882,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.125,67*
€ 2.529,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.099,90*
€ 2.498,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.988,77*
€ 2.366,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.933,27*
€ 2.300,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.882,50*
€ 2.240,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
110415
ab € 1.834,51*
Ähnlich
Bartscher
110660
ab € 2.907,20*
Ähnlich
Bartscher
110661
ab € 3.066,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.