Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläserspülmaschine Deltamat TF 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110522 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110522 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     C1026-110522
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110522
EAN/GTIN:
     4015613447537
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Gläserspülmaschine Deltamat TF 350 W

Produktdetails:

  • Reinigungsfreundlich
  • Robust und zuverlässig
  • Bedienerfreundlich
  • Servicefreundlich
  • mit Wasserenthärter
  • Maße: B 415 x T 465 x H 670 mm
  • Ausführung CNS 18/10
  • Tür doppelwandig
  • max. Leistung h: 30 Körbe
  • Korbabmessungen: 350 x 350
  • Klarspüldosierpumpe
  • Türkontaktschalter
  • Trockenlaufschutz
  • Gesamtanschlusswert 2,59 kW / 230 V
  • Tankheizung 1,85 kW
  • Boilerheizung 2,4 kW
  • Laufzeit 120 Sekunden
  • Wasserverbrauch bei 2 bar 1,4 Liter
  • Tankinhalt 12 Liter
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
465 x 415 x 670 mm
Gewicht:
35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,93*
€ 1.210,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,64*
€ 1.195,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,52*
€ 1.116,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,34*
€ 1.065,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,07*
€ 994,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
110520
ab € 748,91*
Ähnlich
Bartscher
110521
ab € 832,06*
Ähnlich
Bartscher
110605
ab € 828,55*
Ähnlich
Bartscher
110606
ab € 923,57*
Ähnlich
Bartscher
110607
ab € 950,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.