Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüseschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemüseschneider
Gemüseschneider
Artikel-Nr.:
     C1026-120325
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120325
EAN/GTIN:
     4015613528274
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Gemüseschneidemaschine
Gemüseschneider

Gemüseschneider

Produktdetails:

  • Material: Aluguss
  • Anschlusswert: 0,55 kW / 230 V
  • Abmessungen: B 240 x T 630 x H 500 mm
  • Lieferung inklusive 5 Schneidscheiben
  • Raspelscheibe Z3a, 3 mm
  • Raspelscheibe Z5a, 5 mm
  • Raspelscheibe Z7a, 7 mm
  • Schneidscheibe E2a, 2 mm
  • Schneidscheibe E4a, 4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
27,5 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 694,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,81*
€ 970,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,73*
€ 964,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,50*
€ 913,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,27*
€ 877,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,38*
€ 826,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A150036
ab € 68,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.