Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Platten Cerankocher Serie 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Platten Cerankocher Serie 600
2 Platten Cerankocher Serie 600
Artikel-Nr.:
     C1026-131800
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131800
EAN/GTIN:
     4015613418193
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

2 Platten Cerankocher Serie 600

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 400 x T 600 x H 290 mm
  • Kochfeld: 1x 2,5 kW, 1x 1,8 kW
  • Anschlusswert: 4,3 kW / 3 NAC 400 V
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 600 x 290 mm
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, bartscher elektroherd, elektro herd, Cerankocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.141,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,15*
€ 1.582,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,31*
€ 1.567,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,29*
€ 1.479,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,88*
€ 1.424,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,44*
€ 1.358,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
131850
ab € 1.729,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.