Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eis Crusher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eis Crusher
Eis Crusher
Artikel-Nr.:
     C1026-135012
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     135012
EAN/GTIN:
     4015613479118
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher

Eis Crusher

Produktdetails:

  • leistungsstark, geräuscharm und platzsparend.
  • Nicht nur ideal für den Thekenbereich.
  • Edelstahl
  • Kapazität bis 60 kg/h
  • Vorratsbehälter: ca. 1 kg
  • Anschlusswert: 60 W / 230 V
  • Maße: B 173 x T 380 x H 385 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
173 x 380 x 385 mm
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: ice crusher bartscher, eismühle, Eis-Crusher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,11*
€ 643,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,19*
€ 629,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,60*
€ 598,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,15*
€ 580,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,40*
€ 552,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.