Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barmixer
Barmixer
Artikel-Nr.:
     C1026-135100
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     135100
EAN/GTIN:
     4015613470641
Suchbegriffe:
Barmixer
Cocktailmixer
Drinkmixer
bartscher barmixer

Barmixer

Produktdetails:

  • für Milchshakes und Cocktails
  • Gehäuse verchromt
  • Mixstab Edelstahl, Mixscheibe Kunststoff
  • mit Schwenkkopf
  • 2 Geschwindigkeitsstufen
  • Becher aus CNS, Inhalt 700 ml
  • Becher und Mixstab spülmaschinengeeignet
  • Anschlusswert: 85 W / 230 V
  • Maße: B 135 x T 185 x H 365 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
135 x 185 x 365 mm
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: barmixer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.