Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Lift-Salamander 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Lift-Salamander 500
Elektro-Lift-Salamander 500
Artikel-Nr.:
     C1026-151510
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     151510
EAN/GTIN:
     4015613385570
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander

Elektro-Lift-Salamander 500

Produktdetails:

  • Gehäuse Edelstahl
  • Infrarot-Strahlungsheizkörper
  • Heizelement höhenverstellbar
  • Kontrolllampe, Simmerstat
  • Grillrost B 445 x T 325 mm, Fettauffangschale
  • Anschlusswert: 2,8 kW / 230 V
  • B 470 x T 510 x H 530 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
470 x 510 x 530 mm
Gewicht:
38,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Salamander (Gastronomie), grill-salamander bartscher, gastronomie salamander, Elektro-Lift-Salamander
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 487,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,22*
€ 684,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,28*
€ 676,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,58*
€ 648,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,06*
€ 624,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,19*
€ 579,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.