Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Isolierkanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Isolierkanne
Edelstahl-Isolierkanne
Artikel-Nr.:
     C1026-190121
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190121
EAN/GTIN:
     4015613460635
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Edelstahl-Isolierkanne

Produktdetails:

  • Inhalt: 1,5 Liter
  • Material: Edelstahl
  • Deckel, Ausgießmechanik und Griff aus Kunststoff
  • Farbe: chrom/schwarz
  • Höhe 225 mm, Ø mit Griff 180 mm, Ø ohne Griff 140 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
140 x 225 mm
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: isolierkanne 1,5 l schwarz, isolier kanne, isolier-kanne 1,5l, Edelstahl-Isolierkanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.