Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kippbratpfanne Serie 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Kippbratpfanne Serie 900
Elektro-Kippbratpfanne Serie 900
Artikel-Nr.:
     C1026-193060
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     193060
EAN/GTIN:
     4015613413808
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
kippbratpfanne elektro
kippbratpfanne 120l
kippbratpfanne

Elektro-Kippbratpfanne Serie 900

Produktdetails:

  • mit Handradkippvorrichtung
  • Tragestruktur CNS 18/10
  • Tiegel aus CNS, Boden aus Stahl
  • Wassereinlaufgarnitur
  • Höhenverstellbare Füße
  • B 1200 x T 900 x H 900 mm
  • Anschlusswert: 14,8 kW / 3 NAC 400 V
  • Tiegel: B 1100 x T 610 x H 225 mm
  • Inhalt: 125 Liter
  • Stahlbratboden
  • Wasserzulaufhahn
  • Elektro mit Heizwiderstände aus "Incoloy 800"
  • Temperaturregelung 45 300 °C über Thermostat
  • Bei Störung Unterbrechung der Stromzufuhr
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 900 x 900 mm
Gewicht:
213 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Kippbratpfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.137,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.459,87*
€ 7.687,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.407,95*
€ 7.625,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.214,69*
€ 7.395,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.137,34*
€ 7.303,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.