Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Teigwarenkocher Serie 700, B400 X T700 X H850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Teigwarenkocher Serie 700, B400 X T700 X H850
Elektro-Teigwarenkocher Serie 700, B400 X T700 X H850
Artikel-Nr.:
     C1026-286305
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286305
EAN/GTIN:
     4015613484594
Suchbegriffe:
Nudel-Kocher
Nudelkocher
Pasta-Station
Pastamaschine

Elektro-Teigwarenkocher Serie 700, B400 X T700 X H850

Produktdetails:

  • mit 1 Becken 24 Liter Inhalt
  • CNS 18/10
  • B 400 x T 700 x H 850-900 mm
  • Anschlusswert: 7 KW / 3 NAC 400 V
  • Inhalt: 24 Liter
  • Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
  • Lieferung erfolgt ohne Körbe.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 700 x 850 mm
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Pastastation, nudel kocher, Elektro-Teigwarenkocher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.804,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.013,32*
€ 2.395,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.984,08*
€ 2.361,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.891,22*
€ 2.250,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.841,34*
€ 2.191,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.804,11*
€ 2.146,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
286310
ab € 2.951,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.