Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer für Heißluftöfen und Dämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckminderer für Heißluftöfen und Dämpfer
Druckminderer für Heißluftöfen und Dämpfer
Artikel-Nr.:
     C1026-533051
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     533051
EAN/GTIN:
     4015613468617
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 3/4"

Druckminderer für Heißluftöfen und Dämpfer

Produktdetails:

  • Ausführung Messing verchromt, Anschluss 3/4"
  • voreingestellt auf 3 bar, einstellbar von 1-6 bar, Eingangsdruck max. 16 bar
  • max. Betriebstemperatur 65 °C
  • Ab Wasserhärten von 7° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: druckminderer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.