Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Party - Stehtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Party - Stehtisch
Party - Stehtisch
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     C1026-601177
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     601177
EAN/GTIN:
     4015613505268
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Party - Stehtisch

Produktdetails:

  • einfaches Aufbauen, leichtes Transportieren und platzsparend zu lagern!
  • Tischplatte stabile Kunststoffoberfläche, Ø 700 mm
  • Höhe: 1170 mm
  • Gestell: verchromt, Stecksystem
  • auch einsetzbar als Beistelltisch bei Verwendung von nur 1 Verbindungsrohr -
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1170 x 700 mm
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch d 70cm, bartisch, stehtisch bartscher, Party-Stehtisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEBFABRIK
2708601
ab € 45,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.