Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandregal, B 600 x T 355 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandregal, B 600 x T 355 mm
Artikel-Nr.:
     C1026-603001
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     603001
EAN/GTIN:
     4015613442730
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
Wand-Regal
Wandregal
wandregal

Wandregal, B 600 x T 355 mm

Produktdetails:

  • für den Aufbau eines Wandregals benötigen Sie 1 Paar Verstellschienen
  • 1 oder 2 Wandborde je nach gewünscher Länge
  • pro Wandbord 1 Paar Konsolen
  • Wandbord Edelstahl
  • B 600 mm x T 355 mm
  • Lieferung ohne Verstellschienen und Konsolen. (siehe Ergänzungsprodukte)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
600 x 355 x 27 mm
Gewicht:
2,72 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
603003
ab € 54,20*
Ähnlich
Bartscher
603004
ab € 64,42*
Ähnlich
Bartscher
603005
ab € 74,78*
Ähnlich
Bartscher
603006
ab € 80,83*
Ähnlich
Bartscher
603007
ab € 91,57*
Ähnlich
Bartscher
603008
ab € 105,58*
Ähnlich
Bartscher
603002
ab € 43,10*
Ähnlich
Bartscher
603012
ab € 150,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.