Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Gastronorm
>
Gastronormbehälter
>
GN-Bräter
>
Artikel
Gastronormpfanne 2/3, mit Griff für Induktion
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1026-699230
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
699230
EAN/GTIN:
4015613505343
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Gastronormpfanne 2/3, mit Griff für Induktion
Produktdetails:
Material: Aluguss antihaftbeschichtet
Edelstahl-Griff
Inhalt: 5 Liter
B 355 x T 325 x H 100 mm (mit Griff)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
355 x 325 x 100 mm
Gewicht:
2,85 kg
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Bartscher
>
Bartscher
Weitere Suchbegriffe:
Alupfanne
,
Antihaftbeschichtete Pfanne
,
Beschichtete Pfanne
,
Bratpfanne (Antihaft)
,
GN-Bratpfanne
,
GN-Bräter
,
Gastronorm-Bratpfanne
,
Gastronorm-Bräter
,
Gastronorm-Pfanne
,
Gastronormpfanne
,
GN-Behälter
,
Gastronorm-Behälter
,
Gastronormbehälter
,
Gastronormschale
,
HACCP Aufbewahrungsbehälter
,
Induktions-Bratpfanne
,
Induktions-Pfanne
,
Induktionsbratpfanne
,
Induktionspfanne
,
Induktionsschwenkpfanne
,
Brat-Pfanne
,
Brat-Pfannen
,
Bratpfanne
,
Bratpfannen
,
Großküchenpfanne
,
Pfanne
,
Pfannen
,
Standard-Bratpfanne
,
Universal-Bratpfanne
,
bratpfanne (antihaft) induktion
,
antihaftbeschichtete pfannen induktion
,
antihaftbeschichtete pfanne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,33*
€ 277,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,04*
€ 240,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gastronormpfanne 1/1, mit Griff für Induktion
Bartscher
699110
ab € 247,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen