Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Pfannen
>
Riesenpfanne
>
Artikel
Groß-Bratpfanne, Gusseisen, Ø 800 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1026-699318
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
699318
EAN/GTIN:
4015613210049
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Groß-Bratpfanne, Gusseisen, Ø 800 mm
Produktdetails:
Gusseisen, Ø 800 mm
in der Mitte unterteilt, mit abnehmbarem Stiel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
800 mm
Gewicht:
47 kg
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Bartscher
>
Bartscher
Weitere Suchbegriffe:
Eisenpfanne
,
Gussbratpfanne
,
Gusseisen-Pfanne
,
Gusseisenpfanne
,
Gusspfanne
,
Brat-Pfanne
,
Brat-Pfannen
,
Bratpfanne
,
Bratpfannen
,
Großküchenpfanne
,
Pfanne
,
Pfannen
,
Standard-Bratpfanne
,
Universal-Bratpfanne
,
Großbratpfanne
,
Großraumpfanne
,
Riesen-Pfanne
,
Riesenbratpfanne
,
Riesenpfanne
,
eisen bratpfanne induktion
,
bratpfanne (eisen)
,
eisen-pfanne 800 mm durchmesser
,
Groß-Bratpfanne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,92*
€ 424,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,14*
€ 386,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,93*
€ 375,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Groß-Bratpfanne, Gusseisen, Ø 550 mm, ungeteilt
Bartscher
699335
ab € 342,99*
Ähnlich
Groß-Bratpfanne, Gusseisen, Ø 650 mm
Bartscher
699325
ab € 447,23*
Ähnlich
Groß-Bratpfanne, Gusseisen, Ø 650 mm, ungeteilt
Bartscher
699320
ab € 421,14*
Ähnlich
Groß-Bratpfanne, Gusseisen, Ø 800 mm, ungeteilt
Bartscher
699315
ab € 570,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen