Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher, silber, Volumen: ca. 5,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher, silber, Volumen: ca. 5,5 Liter
Standascher, silber, Volumen: ca. 5,5 Liter
Artikel-Nr.:
     C1026-860002
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     860002
EAN/GTIN:
     4015613470566
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standascher eckig

Standascher, silber, Volumen: ca. 5,5 Liter

Produktdetails:

  • Einfache Kippen-Entleerung über eine abschließbare Frontklappe.
  • Gehäuse Edelstahl
  • Volumen: ca. 5,5 Liter
  • B 240 x T 240 x H 870 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
240 x 240 x 870
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: standaschenbecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.