Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot Wärmebrücke GN 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot Wärmebrücke GN 1/1
Infrarot Wärmebrücke GN 1/1
Artikel-Nr.:
     C1026-A114001
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A114001
EAN/GTIN:
     4015613432526
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Infrarot Wärmebrücke GN 1/1

Produktdetails:

  • CNS, B 330 x T 560 x H 500 mm
  • Anschlusswert: 1,0 kW / 230 V
  • Inklusive GN-Behälter und Lochblech
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
560 x 330 x 500 mm
Gewicht:
8 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,09*
€ 255,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.