Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 1/6 GN, 100 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 1/6 GN, 100 mm tief
GN-Behälter 1/6 GN, 100 mm tief
Artikel-Nr.:
     C1026-A126100
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A126100
EAN/GTIN:
     4016098170378
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 1/6 GN, 100 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 176 x L 162 mm
  • 1,6 Liter/Inhalt
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
176 x 162 mm
Gewicht:
0,3 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A126200
ab € 19,25*
Ähnlich
Bartscher
A129100
ab € 7,20*
Ähnlich
Bartscher
A129065
ab € 6,19*
Ähnlich
Bartscher
A128100
ab € 17,67*
Ähnlich
Bartscher
A128150
ab € 24,28*
Ähnlich
Bartscher
A128020
ab € 8,76*
Ähnlich
Bartscher
A128040
ab € 10,18*
Ähnlich
Bartscher
A128065
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.