Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9-teiliges Kochtopf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9-teiliges Kochtopf-Set
9-teiliges Kochtopf-Set
Artikel-Nr.:
     C1026-A130442
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A130442
EAN/GTIN:
     4015613417158
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
bartscher 9-teiliges kochtopf-set
kochtopf-set

9-teiliges Kochtopf-Set

Produktdetails:

  • Material: Chromnickelstahl
  • mit Schüttrand und Kaltgriffe
  • geeignet für Induktion, Gas und Elektro
  • 4 Töpfe mit Deckel
  • 2,0 Liter . Ø 16 cm . Höhe 10,0 cm
  • 2,7 Liter . Ø 18 cm . Höhe 11,0 cm
  • 5,1 Liter . Ø 24 cm . Höhe 11,5 cm
  • 6,1 Liter . Ø 20 cm . Höhe 20,0 cm
  • 1 Pfanne
  • 2,8 Liter . Ø 24 cm . Höhe 6,5 cm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16/20/24/18/24 mm
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: 9-teiliges kochtopf-set, Topfset
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.