Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenmaschine KitchenAid MASTER-PACKET K45, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenmaschine KitchenAid MASTER-PACKET K45, weiß
Küchenmaschine KitchenAid MASTER-PACKET K45, weiß
Artikel-Nr.:
     C1026-A150046
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150046
EAN/GTIN:
     4016098165404
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
bartscher küchenmaschine

Küchenmaschine KitchenAid MASTER-PACKET K45, weiß

Produktdetails:

  • Universal 45K5SSDWH
  • 2 Stück 4,0 l Edelstahl-Rührschüsseln, Spritzschutz, Schneebesen, Knethaken, Flachrührer
  • 6 Geschwindigkeitsstufen
  • Kunststoff-Fleischwolf
  • B 358 x T 221 x H 353 mm
  • Anschlusswert: 0,25 kW / 230 V
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
210 x 340 x 350 mm
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,09*
€ 1.006,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,57*
€ 983,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,98*
€ 913,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,45*
€ 890,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,34*
€ 870,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A150045
ab € 646,23*
Ähnlich
Bartscher
A150052
ab € 861,56*
Ähnlich
Bartscher
A150051
ab € 857,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.