Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsbratpfanne, Ø 24 cm, Edelstahl-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktionsbratpfanne, Ø 24 cm, Edelstahl-Griff
Induktionsbratpfanne, Ø 24 cm, Edelstahl-Griff
Artikel-Nr.:
     C1026-A150924
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150924
EAN/GTIN:
     4015613432229
Suchbegriffe:
Induktions-Bratpfanne
Induktions-Pfanne
Induktionsbratpfanne
Induktionspfanne

Induktionsbratpfanne, Ø 24 cm, Edelstahl-Griff

Produktdetails:

  • Material: Aluguss antihaftbeschichtet
  • Edelstahl-Griff
  • Höhe: ca. 4,0 cm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
240 mm
Gewicht:
0,98 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A150824
ab € 32,94*
Ähnlich
Bartscher
A150828
ab € 37,73*
Ähnlich
Bartscher
A150928
ab € 40,73*
Ähnlich
Bartscher
A150930
ab € 43,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.