Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Pfannen
>
Paellapfanne
>
Artikel
Paella Pfanne, Ø 46 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1026-A153046
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
A153046
EAN/GTIN:
4015613408392
Suchbegriffe:
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Paellapfanne
Paella Pfanne, Ø 46 cm
Produktdetails:
Material: polierter Stahl
mit hitzebeständigen, stabilen Griffen
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,92 kg
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Bartscher
>
Bartscher
Weitere Suchbegriffe:
paella pfanne
,
Paella
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paella Pfanne, Ø 38 cm
Bartscher
A153038
ab € 10,60*
Ähnlich
Paella Pfanne, Ø 43 cm
Bartscher
A153043
ab € 12,52*
Ähnlich
Paella Pfanne, Ø 55 cm
Bartscher
A153055
ab € 21,47*
Ähnlich
Paella Pfanne, Ø 60 cm
Bartscher
A153060
ab € 25,80*
Ähnlich
Paella Pfanne, Ø 65 cm
Bartscher
A153065
ab € 35,28*
Ähnlich
Paella Pfanne, Ø 70 cm
Bartscher
A153070
ab € 50,81*
Ähnlich
Paella Pfanne, Ø 80 cm
Bartscher
A153080
ab € 69,03*
Ähnlich
Paella Pfanne, Ø 90 cm
Bartscher
A153090
ab € 106,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen