Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Pfannen
>
Paellapfanne
>
Artikel
Paella Gas-Brenner, 3 Heizkreise
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1026-A153160
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
A153160
EAN/GTIN:
4015613408484
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
Buffet-Pfanne
Paella Gas-Brenner, 3 Heizkreise
Produktdetails:
für 3 bis ca. 60 Personen
Brenner Ø 65 cm, 3 Heizkreise separat regelbar
für alle Pfannengrößen geeignet
Anschlusswert: 17,0 kW (für Flüssiggas)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
650 mm
Gewicht:
5,3 kg
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Bartscher
>
Bartscher
Weitere Suchbegriffe:
Buffetpfanne
,
Paella-Pfanne
,
Paellapfanne
,
gasbrenner
,
Paella
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paella Gas-Brenner, 2 Heizkreise
Bartscher
A153140
ab € 66,03*
Ähnlich
Paella-Brenner Universal Dreibein
Bartscher
A153141
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen