Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Cutter, Kunststoff, Klingenbreite 18 mm, schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Cutter, Kunststoff, Klingenbreite 18 mm, schwarz/gelb
Profi-Cutter, Kunststoff, Klingenbreite 18 mm, schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     C1027-116
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     116
EAN/GTIN:
     4007735001162
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Klinge aus Stahl. Griff aus Kunststoff. Mit gummiertem Griff. Schieberaster mit Automatik-Stopp. Metallführung für sichere Klingenführung. Mit Abbrechvorrichtung für Klinge. Klingenbreite: 18 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Profi-Cutter
Produkt-Typbezeichnung:
Messer
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735001162
Werkstoff:
Stahl, Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Messer
Herstellerartikelnummer:
116
Breite der Klinge:
18
... > ALCO > Bürobedarf > Cutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.