Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Cutter, Stahl, Kunststoff, Klingenbreite 18 mm, schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Cutter, Stahl, Kunststoff, Klingenbreite 18 mm, schwarz/gelb
Profi-Cutter, Stahl, Kunststoff, Klingenbreite 18 mm, schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     C1027-117
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     117
EAN/GTIN:
     4007735001179
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Klinge aus Stahl. Griff aus Kunststoff. Metallführung. Mit Schraubarretierung und Abbrechvorrichtung. Gummierter Griff für bessern Halt. Klingenbreite: 18 mm. Farbe: schwarz/gelb. Pappschachtel mit Eurolochung.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Profi-Cutter
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkttypbezeichnung:
Messer
Herstellerartikelnummer:
117
Breite der Klinge:
18
GTIN:
4007735001179
Werkstoff:
Stahl, Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Messer
... > ALCO > Bürobedarf > Cutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.