Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Cutter, Stahl, Metall, Klingenbreite 9 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Cutter, Stahl, Metall, Klingenbreite 9 mm, silber
Metall-Cutter, Stahl, Metall, Klingenbreite 9 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-121
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     121
EAN/GTIN:
     4007735001216
Klinge aus Stahl. Griff aus Metall, vernickelt. Arretierbar. Klingenbreite: 9 mm. Farbe: silber. Verpackung: Klarsichtverpackung mit Eurolochung.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
Metall-Cutter
Werkstoff:
Stahl, Metall
Produkt-Typbezeichnung:
Messer
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735001216
Arbeitslänge:
9
Artikelbezeichnung:
Metall-Cutter
Breite der Klinge:
9
Herstellerartikelnummer:
121
Produkttypbezeichnung:
Messer
... > ALCO > Bürobedarf > Cutter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.