Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegedreieck, Kunststoff, mit Griff, 27 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlegedreieck, Kunststoff, mit Griff, 27 cm, transparent
Anlegedreieck, Kunststoff, mit Griff, 27 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1027-1210
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1210
EAN/GTIN:
     4007735012106
Suchbegriffe:
Anlegedreieck
Kursdreieck
Navigationsdreieck
kursdreieck alco
Aus Kunststoff. Mit Griff. Farbe: transparent. Hypotenuse: 27 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Kunststoff
GTIN:
4007735012106
Länge der Hypotenuse:
27
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Geometriedreieck
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Anlegedreieck
Produkttypbezeichnung:
Geometriedreieck
Herstellerartikelnummer:
1210
... > ALCO > diverses > Nautik
Weitere Suchbegriffe: kursdreieck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.