Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leselupe, aus Metall, 2-fach, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leselupe, aus Metall, 2-fach, schwarz
Leselupe, aus Metall, 2-fach, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-1270
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1270
EAN/GTIN:
     4007735012700
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Aus Metall. Vergrößerungsfaktor 2-fach. Mit Einsatzlinse. Linsen-Ø: 90 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Leselupe
Durchmesser der Linse:
90
Vergrößerung:
2-fach
Einsatzlinse vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
1270
GTIN:
4007735012700
Zolltarifnummer (TARIC):
90138090000
Produkttypbezeichnung:
Lupe
Produkt-Typbezeichnung:
Lupe
... > ALCO > diverses > Nautik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.