Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leselupe, aus Kunststoff, 2,5- bis 4-fach, Griff silber, Rand schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leselupe, aus Kunststoff, 2,5- bis 4-fach, Griff silber, Rand schwarz
Leselupe, aus Kunststoff, 2,5- bis 4-fach, Griff silber, Rand schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-1276
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1276
EAN/GTIN:
     4007735012762
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Aus Kunststoff. Mit 2 eingebauten lichtstarken LED-Lampen. Vergrößerungsfaktor 2,5- bis 4-fach. Mit Einsatzlinse. Linsen-Ø: 88 mm. Farbe: Griff silber, Rand schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Lupe
GTIN:
4007735012762
Artikelbezeichnung:
Leselupe
Hersteller-Name:
Albert & Co
Beleuchtung vorhanden:
Ja
Einsatzlinse vorhanden:
Ja
Durchmesser der Linse:
88
Produkttypbezeichnung:
Lupe
Herstellerartikelnummer:
1276
Vergrößerung:
2,5- bis 4-fach
... > ALCO > Bürobedarf > Lupen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.