Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marinezirkel, 185 mm, nickelfarben matt, Kopf schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marinezirkel, 185 mm, nickelfarben matt, Kopf schwarz
Marinezirkel, 185 mm, nickelfarben matt, Kopf schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-1315
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1315
EAN/GTIN:
     4007735013158
Suchbegriffe:
Marinezirkel
alco marinezirkel
marinezirkel
Aus Nickel. Zahnradgeradeführung. Länge: 185 mm. Farbe: nickelfarben matt, Kopf schwarz. Im Einstecketui.
Weitere Informationen:
Art der Feineinstellfunktion:
Zahnradgeradeführung
Farbe:
nickelfarben matt, Kopf schwarz
Artikelbezeichnung:
Marinezirkel
Länge:
185
GTIN:
4007735013158
Hersteller-Name:
Albert & Co
Werkstoff:
Nickel
Produkt-Typbezeichnung:
Zirkel
Herstellerartikelnummer:
1315
Produkttypbezeichnung:
Zirkel
... > ALCO > diverses > Nautik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.