Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometriezirkel, Kreis-Ø 360 mm, 165 mm, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geometriezirkel, Kreis-Ø 360 mm, 165 mm, rot
Geometriezirkel, Kreis-Ø 360 mm, 165 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1027-1355-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1355-12
EAN/GTIN:
     4007735135522
Suchbegriffe:
Geometriezirkel
Schulzirkel
geometriezirkel
Aus Zink und Kunststoff. Mit Zahnradgeradeführung. Mit Minenbüchse. Kreis-Ø: 360 mm. Länge: 165 mm. Hartplastiketui mit Eurolochung. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735135522
Art der Feineinstellfunktion:
Zahnradgeradeführung
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Geometriezirkel
Werkstoff:
Zink, Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Zirkel
Länge:
165
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
360
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1355-12
Produkttypbezeichnung:
Zirkel
Zolltarifnummer (TARIC):
90172010000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,08*
€ 52,4552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,86*
€ 51,0034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,49*
€ 48,1831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,28*
€ 45,5532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,32*
€ 43,2208
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,24*
€ 41,9356
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,04*
€ 35,7476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.