Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastel-Schere, Edelstahl, Griff aus ABS-Kunststoff, rund, 135 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastel-Schere, Edelstahl, Griff aus ABS-Kunststoff, rund, 135 mm, blau
Bastel-Schere, Edelstahl, Griff aus ABS-Kunststoff, rund, 135 mm, blau
Bastel-Schere, Edelstahl, Griff aus ABS-Kunststoff, rund, 135 mm, blau
Bastel-Schere, Edelstahl, Griff aus ABS-Kunststoff, rund, 135 mm, blau
Bastel-Schere, Edelstahl, Griff aus ABS-Kunststoff, rund, 135 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-1405R
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1405R
EAN/GTIN:
     4007735140519
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Mit Milimeterskala. Klinge aus Edelstahl, rostfrei. Griff aus ABS-Kunststoff, schlagfest. Länge 135 mm. Ausführung: rund.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Artikelbezeichnung:
Bastel-Schere
Farbe:
blau
GTIN:
4007735140519
Herstellerartikelnummer:
1405R
Länge:
135
Hersteller-Name:
Albert & Co
Werkstoff:
Edelstahl, Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Bastelschere
Produkt-Typbezeichnung:
Bastelschere
... > ALCO > Bürobedarf > Scheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52004*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,37667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,06004*
€ 9,59145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,80004*
€ 8,09205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,31008*
€ 7,509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,17004*
€ 7,34235
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,01008*
€ 7,152
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,52004*
€ 5,37885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.