Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastel-Schere, Edelstahl, Griff aus ABS-Kunststoff, spitz, 135 mm, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastel-Schere, Edelstahl, Griff aus ABS-Kunststoff, spitz, 135 mm, sortiert
Bastel-Schere, Edelstahl, Griff aus ABS-Kunststoff, spitz, 135 mm, sortiert
Bastel-Schere, Edelstahl, Griff aus ABS-Kunststoff, spitz, 135 mm, sortiert
Bastel-Schere, Edelstahl, Griff aus ABS-Kunststoff, spitz, 135 mm, sortiert
Bastel-Schere, Edelstahl, Griff aus ABS-Kunststoff, spitz, 135 mm, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1027-1407R26
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1407R26
EAN/GTIN:
     4007735140762
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Mit Milimeterskala. Klinge aus Edelstahl, rostfrei. Griff aus ABS-Kunststoff, schlagfest. Länge 135 mm. Ausführung: spitz.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735140762
Herstellerartikelnummer:
1407R26
Länge:
135
Farbe:
sortiert
Artikelbezeichnung:
Bastel-Schere
Produkttypbezeichnung:
Bastelschere
Werkstoff:
Edelstahl, Kunststoff
Form:
spitz
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Bastelschere
... > ALCO > Bürobedarf > Scheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,46834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,39004*
€ 9,98415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,43004*
€ 8,84175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,62008*
€ 6,6879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.