Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allroundschere, 20 cm, blau, Schneidflächen mit Präzisionsschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allroundschere, 20 cm, blau, Schneidflächen mit Präzisionsschliff
Allroundschere, 20 cm, blau, Schneidflächen mit Präzisionsschliff
Artikel-Nr.:
     C1027-1427
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1427
EAN/GTIN:
     4007735014278
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Spitze Schere. Klinge aus Spezialstahl, gehärtet und rostbeständig. Griff aus ABS-Kunststoff, schlagfest. Mit Präzisionsschliff. Länge: 200 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Allroundschere
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Schere
Form:
spitz
GTIN:
4007735014278
Länge:
200
Werkstoff:
Spezialstahl, Kunststoff
Herstellerartikelnummer:
1427
Produkttypbezeichnung:
Schere
Ausführung der Schneide:
Präzisionsschliff
Farbe:
blau
... > ALCO > Bürobedarf > Scheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.