Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenmesser, Spezialschliff, Kunststoffgriff, Länge: 325 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenmesser, Spezialschliff, Kunststoffgriff, Länge: 325 mm, schwarz
Küchenmesser, Spezialschliff, Kunststoffgriff, Länge: 325 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-1436
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1436
EAN/GTIN:
     4007735014360
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
Messer für den Küchen- und Kantinenbedarf. Mit ergonomischem Kunststoffgriff, schlagfest. Klinge mit Spezialschliff ohne Nachschärfen. Spülmaschinenfest. Farbe: schwarz. Länge: 325 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
325
Artikelbezeichnung:
Küchenmesser
Herstellerartikelnummer:
1436
GTIN:
4007735014360
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkttypbezeichnung:
Küchenmesser
Produkt-Typbezeichnung:
Küchenmesser
... > ALCO > Bürobedarf > Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.